Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cas de graphiques Rotunda 511 est une vitrine de commerce parfaite. Il conviendra à votre salon affiche besoins d’expédition et il est parfait comme une boîte d’expédition. Vous serez en mesure de garder votre salon fournitures protégées à votre salon. Cette mallette est parfaite pour votre carte graphique, stand de bannière, stockage léger ou autres besoins de transport.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîte d’expédition graphique rotonde
- Extrêmement léger & robuste
- Bas et haut thermoformé
- Construction en polyéthylène
- 1-1/2" sangle avec boucle côté-libération
- Poignée de transport
- 6-1/2 "x 10" zone d’étiquette
- 1/2" mousse doublure en haut et en bas
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 16"L x 16"L x 24"H
- Dimensions extérieures: 18"W x 18"D x 26"H
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Longueur 18
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Largeur intérieure 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Type de moule Corps fabriqué, moulé haut et en bas
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée de transport
- Type de verrou Sangle avec boucle de dégagement de glissière
- Type Cas de graphiques de rotonde
- Marque Design du boîtier
- Série Rotonde
- Matériau Polyéthylène
- Style Boîtier non-roulant
- Numéro de référence du fabricant 511-1624
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design 511 Rotunda Graphics Case - Boîte d’exposition, 16"L x 16"L x 24"H - Noir
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit