Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cas de graphiques Rotunda 511 est une vitrine de commerce parfaite. Il conviendra à votre salon affiche besoins d’expédition et il est parfait comme une boîte d’expédition. Vous serez en mesure de garder votre salon fournitures protégées à votre salon. Cette mallette est parfaite pour votre carte graphique, stand de bannière, stockage léger ou autres besoins de transport.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîte d’expédition graphique rotonde
- Extrêmement léger & robuste
- Bas et haut thermoformé
- Construction en polyéthylène
- 1-1/2" sangle avec boucle côté-libération
- Poignée de transport
- 6-1/2 "x 10" zone d’étiquette
- 1/2" mousse doublure en haut et en bas
- avec roues
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 12"L x 12"L x 36"H
- Dimensions extérieures: 14"W x 14"D x 41"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 po
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 14
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Largeur intérieure 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée de transport
- Type Cas de graphiques de rotonde
- Matériau Polyéthylène
- Style Affaire à roues
- Type de roue Roller Blade
- Type de moule Corps fabriqué, moulé haut et en bas
- Type de verrou Sangle avec boucle de dégagement de glissière
- Marque Design du boîtier
- Série Rotonde
- Numéro de référence du fabricant 511-1236-WW
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design 511 Rotunda Graphics Case with Wheels - Trade Show Case, 12"L x 12"L x 36"H - Noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit