Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur de boîtes à gants à trois côtés Triple 2 côtés de TrippNT peut être installé face avant ou arrière pour plus de commodité. Cette conception 2-en-1 permet une plus grande gamme de taille et de forme de boîte à gants. Le distributeur de boîtes à gants à 2 côtés contient des gants jetables: médicaux, latex, nitrile et caoutchouc. La construction PETG claire de haute qualité est incassable et est disponible en quantités illimitées. Ce produit est facilement installé avec des trous de serrure, le matériel d’installation est fourni.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception rectangulaire claire avec fentes de distribution avant et dos ouvert
- La conception à 2 côtés peut être installée face avant ou arrière
- Construit à partir de PETG clair incassable
- Protège, entrepose et distribue des gants en boîte jetables
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Description 2 Facer titulaire de la boîte à gants
- Capacité Triple
- Type Titulaire de la boîte à gants
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Matériau 0,1 PETG
- Numéro de référence du fabricant 51145
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Garantie à vie totale de remplacement de 100 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 49,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 16"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : B2222415
Expédition en un jour ouvrable
80,95 $
comparer les élémentsTrippNT™ Triple double face transparent porte-gants, plastique PETG, 11 « L x 4 « P x 15 " H
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires