Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley FatMax® sac à outils bouche ouverte est largement utilisé par les électriciens, les plombiers et les techniciens pour le stockage d’outil main.
Sac à outils Stanley FatMax ouverte bouche est fait de tissu polyester deniers pour la durabilité et des performances durables. Fond en plastique rigide pour fournir la résistance imperméable de protection et à l’abrasion. Fermeture à glissière centrale sécurise le contenu pendant le transport. Poignée renforcée fournit une prise en main confortable. Sac à outils incluent plusieurs poches, des boucles et des couverts des compartiments pour stocker les outils à main, percer les morceaux, ruban à mesurer et plus encore. La taille globale est 19-1/4" Lx10-3/8 « Wx9-7/8" H.
Sac à outils Stanley FatMax ouverte bouche est fait de tissu polyester deniers pour la durabilité et des performances durables. Fond en plastique rigide pour fournir la résistance imperméable de protection et à l’abrasion. Fermeture à glissière centrale sécurise le contenu pendant le transport. Poignée renforcée fournit une prise en main confortable. Sac à outils incluent plusieurs poches, des boucles et des couverts des compartiments pour stocker les outils à main, percer les morceaux, ruban à mesurer et plus encore. La taille globale est 19-1/4" Lx10-3/8 « Wx9-7/8" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Poids 3,19 lbs (1,45 kg)
Détails du produit
- Type Sac à outils
- Marque Stanley
- Matériau Polyester
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 518150M
- Couleur Noir
- Nombre de poches 16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Stanley M 518150 518150m, sac à outils Fatmax® bouche ouverte, 18"
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires