Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le pulvérisateur de texture Wagner PowerTex est doté d’une turbine à air intégrée qui élimine le besoin d’un compresseur d’air séparé, ce qui facilite la réalisation d’une variété de projets de texturation. La trémie de 1 gallons contient une quantité importante de matériaux, tandis que les 3 buses incluses vous permettent de pulvériser des matériaux agrégés et non agrégés dans des motifs de maïs soufflé, de knock-down et de peau d’orange. Lorsqu’il est temps de nettoyer, la technologie lock-n-go se combine avec la brosse de nettoyage incluse pour faciliter l’entretien.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 5 ft
Détails du produit
- Type Pulvérisateur de texture
- Marque Wagner
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Style Standard
- Capacité 1 gallons
- Numéro de référence du fabricant 0520000
- Puissance en watts 444 W
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pulvérisateur de peinture de texture de puissance de Wagner
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit