Quantité minimale: 2
Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série de 5200 SMT que double angulaire communiquer avec roulements à billes se composent de deux rangée angulaire communiquer avec roulements à billes appariés dos à dos arrangement, avec des bagues intérieure et extérieure intégrée. Ces roulements ont le même alésage et diamètre extérieur que les roulements correspondants, série 6200. SMT 5200 séries conviennent pour une meilleure rigidité axiale et radiale dans les applications qui conçoivent des limites spatiales. L’angle de contact est degré 30 inversé à l’extérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,8 mm
- Tolérance ISO Normal
- Rayon d’angle maximal du boîtier 1
- Diamètre d’alésage 30 mm
- Diamètre 62 mm
- Charge statique nominale 17600 N
Détails du produit
- Température de fonctionnement -13 à 248° F
- Capacité de charge dynamique (N) 24400
- Matériau de la cage Acier au carbone
- Contact Angle 30
- Type de lubrification Shell Alvania S2, préemballé
- Rayon d’angle maximal du filet d’arbre 1
- Marque SMT
- Type de roulement Double blindage
- Numéro de référence du fabricant 5206ZZ
- Graisse RPM 6500 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SMT 5206ZZ Double roulements à billes Contact oblique Row, Double blindage, OD 62mm, diamètre 30mm, métrique
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit