Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Obtenez jusqu'à 40 % de forage plus rapide et 15 % de vie en plus, même dans les applications les plus difficiles. Conçu pour les applications les plus difficiles, le marteau Rotatif SDS-Plus D-Handle 7/8 dure plus longtemps et se fore plus rapidement que les autres outils de sa catégorie. Avec un puissant moteur de 7 ampères, il délivre 0-1 500 tr/min, 0-5 625 BPM et 1,8 pieds-livres de couple. Vous obtiendrez une vitesse de forage supérieure sans sacrifier la puissance nécessaire pour percer de plus grands trous. À seulement 5,8 livres, ce marteau rotatif est facile à utiliser et aide à éviter la fatigue de l'utilisateur. Un embrayage mécanique protège le moteur lorsque le bit se lie, et le fonctionnement en trois modes offre une polyvalence maximale. Le kit comprend une poignée latérale, une tige de profondeur et un étui de transport.
Caractéristiques :
Obtenez jusqu'à 40 % de forage plus rapide et 15 % de vie en plus, même dans les applications les plus difficiles. Conçu pour les applications les plus difficiles, le marteau Rotatif SDS-Plus D-Handle 7/8 dure plus longtemps et se fore plus rapidement que les autres outils de sa catégorie. Avec un puissant moteur de 7 ampères, il délivre 0-1 500 tr/min, 0-5 625 BPM et 1,8 pieds-livres de couple. Vous obtiendrez une vitesse de forage supérieure sans sacrifier la puissance nécessaire pour percer de plus grands trous. À seulement 5,8 livres, ce marteau rotatif est facile à utiliser et aide à éviter la fatigue de l'utilisateur. Un embrayage mécanique protège le moteur lorsque le bit se lie, et le fonctionnement en trois modes offre une polyvalence maximale. Le kit comprend une poignée latérale, une tige de profondeur et un étui de transport.
Caractéristiques :
- Moteur puissant de 7 ampères : offre 0-1 500 tr/min, 0-5 625 BPM avec des vitesses de forage jusqu'à 40 % plus rapides que la concurrence
- 1,8 Ft-lbs de couple: Fournit 10 % de forage plus rapide et jusqu'à 35 % coups plus durs
- Opération 3-Mode : Choisissez le marteau rotatif, le marteau seulement et la rotation seulement pour la polyvalence supplémentaire
- Embrayage mécanique : protège le moteur lorsque le bit se lie
- Arrêt de ciseau à position variable : Permet d'ajuster le matériau, quelle que soit l'orientation
Poids &Dimensions
- Poids 5,8 lbs (2,64 kg)
- Taille du mandrin 7/8 en
- Longueur du cordon 10 pi
- Longueur de la lame 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Marteau rotatif
- Ampérage 7 A
- Comprend (1) Cas de transport,(1) Tige de profondeur,(1) Poignée latérale
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Milwaukee
- Quantité par paquet 1
- Énergie d’impact 1,8
- Taux d’impact (BPM) 0 - 5 625
- Vitesse 0 - 1 500 tr/min
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant 5262-21
- serrer fort Mécanique
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
529,00 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires