Prix : 34,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le nettoyage entre et autour des tuyaux est facilité par la conception incurvée de la brosse à crochet. La poignée utilise un renfoncement fileté à l’extrémité qui permet à une autre poignée d’être connectée à la brosse. Lorsqu’elle est connectée à une poignée Vikan, la brosse à crochet étendue permet un nettoyage confortable des tuyaux dans les zones hautes ou difficiles d’accès.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 7-39/64 po (19,33 cm)
- Poids 0,35 lbs (.16 kg)
Détails du produit
- Description Crochet Brosse- Moyen
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Acier/Polypropylène
- Matériau de poils Polyester
- Numéro de référence du fabricant 53725
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 53725 Crochet Brosse- Moyen, Blanc
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit