Prix : 53,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette brosse à tube et à valve est conçue pour nettoyer les zones difficiles d’accès. Les poils souples sont attachés à un arbre en acier inoxydable enroulé hélicoïdalement, ce qui le rend solide, conforme à la FDA et résistant aux produits chimiques.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,37 lbs (.17 kg)
Détails du produit
- Description 3 » Tube Brush w/ 3' Flex Handle- Moyen
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Acier/Polypropylène
- Matériau de poils Polyester
- Numéro de référence du fabricant 53835
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 53835 3 » Tube Brush w/ 3' Flex Handle- Moyen, Blanc
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit