Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 5400TW - 18 » bras long, deux aiguilles marche pied machine à coudre

Machine à coudre fiable 5400TW - 18 » Long Arm, deux aiguilles à pied de marche

Article nº : WBC0049468

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 579,00 $

Quantité

Pour les tissus de poids moyen à lourd qui nécessitent une plaque de lit plus longue (18 ») et deux aiguilles, nous recommandons le 5400TW avec alimentation supérieure et inférieure, un relevage de pied à haute pression et une longueur de point plus longue.

Pour coudre le cuir, les tissus d’ameublement, la toile et les matières synthétiques, le 5400TW avec embrayage de sécurité, canette et huilage automatique offre l’ensemble complet. Conception à faible bruit et vibrations, qualité de construction et fiabilité exceptionnelles et servomoteur à courant continu #1 de l’industrie.

Fonctionnalités
  • Fonctionnement à 1 800 tr/min
  • Crochet de grande capacité
  • Élévation du pied de 16 mm (genou)
  • Chien d’entraînement à une rangée
  • Manuel d’instructions / pièces inclus
  • Trousse à outils, tiroir, support à fil inclus
  • Testé individuellement et cousu avant l’expédition




Poids &Dimensions

  • Largeur 7 dans
  • Hauteur 10-1/2 en
  • Poids 325 lbs
  • Longueur 29-1/2 en

Détails du produit

  • Type Machine résidentielle/pour professionnels
  • Nombre d’aiguilles 2
  • Marque Fiable
  • Style Bras long de 18 po, pied de marche
  • Numéro de référence du fabricant 5400TW
  • Couleur Blanc
  • Comprend Support, lumière LED

Garantie

  • Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 5400TW - 18 » bras long, deux aiguilles marche pied machine à coudre

Machine à coudre fiable 5400TW - 18 » Long Arm, deux aiguilles à pied de marche

Article nº : WBC0049468

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant