Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce Pack Lab est idéal pour le stockage des plus petites des bouteilles Non endommagés, canettes, touries et 5 Gallon seaux contenant étanche des matières dangereuses.
Pack Lab est fait de coup moulé PEHD (polyéthylène haute densité) qui est chimique et résistant aux intempéries. Conteneurs de pack Lab disposent d’une plage de température de fonctionnement de - 30 F ° 130° F. Comprend un anneau de verrouillage levier de fixation couvercle sécurisé. Approuvé pour une utilisation avec des groupes d’emballage I, II et III. Conteneurs de plastique lab pack sont certifiés à HM-181 "UN" et passent à la cote d’inflammabilité UL 94HB. FDA 21 CFR 177,152 qualité alimentaire. SPCC conforme. CFR point 49 173,12 conforme.
Idéal pour le stockage en toute sécurité, manutention et transport des matières dangereuses, déversement de confinement et nettoyage des matériaux dangereux, contenant d’expédition original, élimination des déchets bio et l’incinération. Fûts à Packs/Open Lab - destiné aux plus petits des bouteilles non endommagés, canettes, touries et 5-gallon seaux de matières dangereuses étanche - si la fuite persiste, doivent emballer des absorbants suffisantes pour - liquides exempts de NO.
Poids &Dimensions
- Profondeur 35-13/16 po (90,96 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Gamme de capacité 55 gal (208,2 l)
- Capacité de poids 552 lbs (250,91 kg)
- Hauteur 36-3/8 po (92,39 cm)
- Poids 23-1/2 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Ouvrir la tête
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style Droite avec levier métallique
- Numéro de référence du fabricant 1656MB
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- UN Rating 1H 2/X200/S & 1 H 2/Y250/S
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RANDY
Date de : Octobre 01, 2020
-
Reviewer : TYSON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Idéal pour la tenue de sel à l’eau ou la neige introduisent.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
puis-je utiliser ce pour tenir le carburant diesel?
Question posée par : patricia, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 29, 2019
Bonjour Patricia, oui ce tambour peut contenir du carburant diesel, mais pas pour le stockage à long terme. Je vous remercie pour votre question.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Eagle 55 gal bleu en plastique ouverte-tête droite Lab Pack tambour 1656 MB - verrouillage du levier métallique
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires