Prix : 2 065,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International 55 Ton Aluminum Jack 10in - 13140 comprend un cylindre de levage en aluminium léger pour une manipulation facile et de placement sous le véhicule. La « soupape d'arrêt » permet d'enlever la pompe pendant que le bélier est étendu.
Caractéristiques :
10' (25 cm) course 16,25' (41 cm) hauteur rétractée 38 lbs (17,2 kg) 26,25' (66,5 cm) hauteur max. Capacité de 55 tonnes Plaque de base en aluminium incluse
Caractéristiques :
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur maximale 26-1/4 po (66,68 cm)
- Faible hauteur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Marque AME International
- Quantité par paquet 1
- Description CRIC-bouteille hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 13140
- Capacité 55 tonnes
- Couleur NOIR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
AME International camion jaune roue Dolly - 71300
Article nº : B2083434
Pas encore évalué
215,95 $
AME International 55 Ton Aluminium Jack 10po - 13140
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires