Prix : 2 029,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International 55 Ton Aluminum Jack 6in - 13121 comprend un cylindre de levage en aluminium léger pour une manipulation facile et de placement sous le véhicule. La « soupape d'arrêt » permet d'enlever la pompe pendant que le bélier est étendu. La selle profilbas de la vérin assure un levage précis et la plaque de base encastrée permet aux vérins de nicper à l'intérieur.
Caractéristiques :
Course - 6' (15cm) 11,75' (30cm) hauteur rétractée 17,75' (46 cm) hauteur max. 29 lbs (13,2 kg) Capacité de 55 tonnes Plaque de base en aluminium incluse
Caractéristiques :
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur maximale 17-3/4 po (45,09 cm)
- Faible hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Poids 29,8 lbs (13,55 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description CRIC-bouteille hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 13121
- Capacité 55 tonnes
- Couleur NOIR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
AME International 55 Ton Aluminium Jack 6po - 13121
2029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires