Prix : 27 749,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’Edwards 55 Ton Ironworkeris bien adapté aux besoins de n’importe quel magasin de fabrication, grand ou petit. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice sur piédestal, un cisaillement à barres plates, un cisaillement d’angle et une station d’outillage ouverte universelle conçue pour accepter les accessoires d’outillage en option.Fait sur commande.
Poids &Dimensions
- Épaisseur maximale du poinçon 5/8
- Largeur 51 in (129,54 cm)
- Longueur 45
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
- Poids 2430 lbs (1 104,55 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Tension du moteur 208 V
- Phase 1
- Marque Edwards
- Puissance moteur 5 HP
- Évaluation 55 tonnes
- Série Ferronnier
- Style Type Ferronnier
- Stations d’outillage Open Station
- Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
- Numéro de référence du fabricant PRB12
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards IW55-1P208 55 Tonnes Ferronnerie 1 Phase, 208 Volts
27749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit