Prix : 72,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce porte-tampon est un excellent outil pour nettoyer les murs et les réservoirs. Il est également idéal pour frotter la saleté tenace et nettoyer sous l’équipement. Le mécanisme du clip est en acier inoxydable, ce qui empêche le tampon de tomber une fois lourd avec de l’eau. Ce modèle de plancher nécessite une poignée à filetage européen.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-39/64 po (9,17 cm)
- Hauteur 4-45/64 po (11,95 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Description Porte-garniture de nettoyage
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Quantité par paquet 10
- Matériau Polypropylène/Acier inoxydable/Nylon
- Numéro de référence du fabricant 55002
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte-coussins de nettoyage Vikan 55002, Vert
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit