Prix : 56,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce porte-tampon portatif est un excellent outil pour nettoyer les murs et les réservoirs. Il est également idéal pour frotter la saleté tenace et nettoyer sous l’équipement. Le mécanisme du clip est en acier inoxydable, ce qui empêche le tampon de tomber une fois lourd avec de l’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,49 lbs (.22 kg)
- Profondeur 9-7/64 po (23,14 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Description Support de coussin de nettoyage portatif
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Quantité par paquet 10
- Matériau Polypropylène/Acier inoxydable/Nylon
- Numéro de référence du fabricant 55105
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 55105 Porte-serviettes de poche, Blanc
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit