Prix : 4,77 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce tampon est résistant à la saleté et à la crasse tenaces, en particulier sur les sols. Ce tampon s’associe à l’outil de sol (5500x) pour nettoyer les dégâts difficiles sur les sols en béton coulé ou en carrelage. Le tampon de gommage grossier s’adapte également à l’outil de lavage des mains (5510x) pour éliminer les dégâts tenaces des bancs de travail. Le Tampon de gommage grossier n’est pas recommandé pour une utilisation avec des matériaux qui se rayent facilement, comme l’acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-13/32 po (11,19 cm)
- Hauteur 13/16 po (2,86 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Description Gommage Pad- Grossier
- Marque Remco
- Quantité par paquet 10
- Matériau Fibres de polyester/additifs abrasifs
- Numéro de référence du fabricant 5523
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Non conforme à la FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remco 5523 Scrub Pad- Grossier, Brun
4,77 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit