Prix : 4,82 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce tampon moyen est idéal pour nettoyer la saleté tenace et la crasse sur les murs. Ce tampon s’associe au support de tampon de sol, ce qui permet de nettoyer facilement les réservoirs en acier inoxydable et les parois de l’usine de traitement. Le porte-tampon portatif peut être utilisé avec le tampon moyen pour frotter les comptoirs et nettoyer la machinerie lourde.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-13/32 po (11,19 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Description Scrub Pad- Medium
- Marque Remco
- Quantité par paquet 10
- Matériau Fibres de polyester/additifs abrasifs
- Numéro de référence du fabricant 5524
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Non conforme à la FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remco 5524 Scrub Pad- Moyen, Bleu
4,82 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit