Prix : 82,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les casques de soudure automatique de la série Forney Easy Weld sont les casques idéaux pour les amateurs et les soudeurs débutants. Ces casques sont conviviaux, confortables, fonctionnels et économiques pour un large éventail de besoins de base. Idéal pour les bricoleurs, les artistes, les fermiers et les éleveurs amateurs, les mécaniciens de fin de semaine, les étudiants débutants et les petits entrepreneurs.
- Shell et coiffures caractéristiques :
- Coquille légère, résistante à l'impact et résistante au feu
- Le bandeau réglable à 5 points rapide avec mécanisme de bande de sueur réduit considérablement la tête, la tension cervicale et la fatigue générale causées par l'abaissement répété du casque pendant les opérations quotidiennes de soudage
- 5,97 pouces carrés (3,62 po x 1,65 po) aire d'observation
- Deux capteurs d'arc optique aident à protéger contre les dangers du flash d'arc
- 1/1/1/2 Cote de clarté optique pour une zone d'observation claire, nette et uniforme
- Enduit UV/IR pour réduire les rayures et la décoloration de la lentille
- Le bouton externe de sélecteur d'ombre avec l'option de mouture permet des modifications rapides d'ombre
- Les commandes internes de commutateur incluent la sensibilité (haut-bas) et le retard (min.-max.). Les contrôles internes aident à minimiser les risques de dommages aux contrôles eux-mêmes ou aux changements de réglage accidentels pendant l'utilisation.
- DIN 9 à 13 sélection d'ombre variable (TIG opérable à 5 amplis)
- 1/25 000 par seconde vitesse de commutation
- Cellules solaires avec batteries au lithium 3V non remplaçables (CR2032) et technologie automatique on/off
- Les casques de soudure auto-assombrissement de la série Forney Easy Weld répondent ou dépassent toutes les normes CE connexes (DIN et ISO), EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87,1 normes de sécurité
- 55759, Forney Easy Weld et Forney Series Outer Protective Lens, 2-Pack
- 55760, Forney Easy Weld et Forney Series Inner Protective Lens, 2-Pack
- 55761, Forney Easy Weld et Forney Series Outer Protective Lens, 5-Pack
- 55762, Forney Easy Weld et Forney Series Lens Kit, 5-Pack (2 lentilles intérieures et 3 lentilles extérieures)
- 55767, 1 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55768, 1,5 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55769, 2 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55770, 2,5 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55785, Casque de tête de ratchet pour Forney Easy Weld Auto-Darkening Souding Helmets
Zone d'affichage:
Performance :
Conformité :
Pièces et accessoires de remplacement :
Poids &Dimensions
- Largeur 12,17 po (30,91 cm)
- Hauteur 12,13 po (30,81 cm)
- Poids 1,79 lbs (.81 kg)
- Zone d’affichage 3-5/8 » x 1-1-5/8 »
- Longueur 12,75 po (32,39 cm)
Détails du produit
- Capacités TIG Oui à 5 Amps
- Grind Mode Oui
- Description Casque de soudure facile noir Matte ADF
- Engrenage de tête Harnais Ratchet à trois points
- Vitesse de l’objectif 1/25000 Deuxième vitesse de commutation
- Gamme d’ombres réglable 9-13
- État de lumière Variable 9-13
- Type Casque de soudeur
- Nombre de capteurs d’arc 2
- Marque Forney
- Qualité de l’objectif Couleur standard
- Série Forney
- Suspension Clé à cliquet
- Numéro de référence du fabricant 55731
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Forney 55731 Easy Weld Black Matte ADF Casque de soudage
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit