Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les casques de soudage auto-obscurcissants de la série Forney sont idéaux pour le bricoleur expérimenté (DIY), entrepreneur léger, fermier et éleveur. La fonction et les avantages de la série Forney mettent l'accent sur la facilité d'utilisation, la fiabilité et la valeur ajoutée qui sont visiblement apparentes.
- Shell et coiffures caractéristiques :
- Coquille légère, résistante à l'impact et résistante au feu
- Casque de courroie double couronne avec ajustement multidirectionnel pour un ajustement plus confortable
- Le bandeau réglable à 5 points rapide avec mécanisme de bande de sueur réduit considérablement la tête, la tension cervicale et la fatigue générale causées par l'abaissement répété du casque pendant les opérations quotidiennes de soudage
- 5,97 pouces carrés (3,62 po x 1,65 po) aire d'observation
- Haute définition True Color Clarity pour une expérience de visionnement plus naturelle
- Deux capteurs d'arc optique aident à protéger contre les dangers du flash d'arc
- 1/1/1/2 Cote de clarté optique pour une zone d'observation claire, nette et uniforme
- Enduit UV/IR pour réduire les rayures et la décoloration de la lentille
- Le bouton externe de sélecteur d'ombre avec l'option de mouture permet des modifications rapides d'ombre
- Les commandes internes de commutateur incluent la sensibilité (haut-bas) et le retard (min.-max.). Les contrôles internes aident à minimiser les risques de dommages aux contrôles eux-mêmes ou aux changements de réglage accidentels pendant l'utilisation.
- DIN 9 à 13 sélection d'ombre variable (TIG opérable à 5 amplis)
- 1/25 000 par seconde vitesse de commutation
- Cellules solaires avec batteries au lithium 3V non remplaçables (CR2032) et technologie automatique on/off
- Les casques de soudage auto-obscurcissant satisfont de la série Forney répondent ou dépassent toutes les normes CE connexes (DIN et ISO), EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87,1 normes de sécurité
- 55759, Forney Easy Weld et Forney Series Outer Protective Lens, 2-Pack
- 55760, Forney Easy Weld et Forney Series Inner Protective Lens, 2-Pack
- 55761, Forney Easy Weld et Forney Series Outer Protective Lens, 5-Pack
- 55762, Forney Easy Weld et Forney Series Lens Kit, 5-Pack (2 lentilles intérieures et 3 lentilles extérieures)
- 55767, 1 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55768, 1,5 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55769, 2 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55770, 2,5 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55786, Casque de tête de ratchet pour les casques de soudage automatique de série de Forney
Zone d'affichage:
Performance :
Conformité :
Pièces et accessoires de remplacement :
Poids &Dimensions
- Largeur 12,17 po (30,91 cm)
- Hauteur 12,13 po (30,81 cm)
- Poids 1,83 lbs (.83 kg)
- Zone d’affichage 3-5/8 » x 1-1-5/8 »
- Longueur 12,75 po (32,39 cm)
Détails du produit
- Capacités TIG Oui à 5 Amps
- Grind Mode Oui
- Description Casque de soudage Black Matte ADF
- Engrenage de tête Harnais à cliquet à cinq points
- Vitesse de l’objectif 1/25000 Deuxième vitesse de commutation
- Gamme d’ombres réglable 9-13
- État de lumière Variable 9-13
- Type Casque de soudeur
- Nombre de capteurs d’arc 2
- Marque Forney
- Qualité de l’objectif Vraie couleur
- Série Forney
- Suspension Clé à cliquet
- Numéro de référence du fabricant 55857
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Forney 55857 Casque de soudage Black Matte ADF
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit