Prix : 209,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les casques de soudage auto-obscurcissant soudure de la série Forney Pro sont conçus pour les soudeurs expérimentés ou les fab shop qui soudent pendant de longues périodes de temps sur une base fréquente. Ces casques sont destinés à l'usure sur les travaux de soudage qui exigent des performances, mais fournissent un confort toute la journée. Ces casques utilisateur convivial et confortable de soudeur ont augmenté dispose de fonctionnalités qui permettent des performances plus longue par rapport aux casques de soudeur auto-obscurcissant base.
- Shell et coiffures caractéristiques :
- Léger, à impact élevé, coquille en nylon ignifuge
- Casque de courroie double couronne avec ajustement multidirectionnel pour un ajustement plus confortable
- Le bandeau réglable à 5 points rapide avec mécanisme de bande de sueur réduit considérablement la tête, la tension cervicale et la fatigue générale causées par l'abaissement répété du casque pendant les opérations quotidiennes de soudage
- Le bouton externe à libération rapide permet aux utilisateurs d'ajuster rapidement l'angle et la distance du couvre-chef
- 10,44 pouces carrés (3,94 po x 2,65 po) aire d'observation
- Haute définition True Color Clarity pour une expérience de visionnement plus naturelle
- Quatre capteurs optiques arc aident à protéger contre les dangers d’éclair d’arc. Ces capteurs d'arc optique offrent également la meilleure couverture, en particulier pour le soudage
- 1/1/1/2 Cote de clarté optique pour une zone d'observation claire, nette et uniforme
- Enduit UV/IR pour réduire les rayures et la décoloration de la lentille
- Sélecteur d'ombre interne avec option de mouture
- Les contrôles internes sans étape comprennent à la fois la sensibilité (haute-faible) et le retard (min.-max.). Les contrôles internes aident à minimiser les risques de dommages aux contrôles eux-mêmes ou aux changements de réglage accidentels pendant l'utilisation.
- DIN 5 à 8 pour le soudage MIG à faible amperage ou la coupe de plasma; DIN 9 à 13 sélection d'ombrevariable (TIG opérable à 2 amplis)
- 1/25 000 par seconde vitesse de commutation
- Cellules solaires avec batteries au lithium 3V remplaçables 2 chacune (CR2045) et technologie automatique on/off
- Universal magnification compatible
- Les casques de soudage auto-obscurcissant forney Pro Series répondent ou dépassent toutes les normes CE connexes (DIN et ISO), EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87,1 normes de sécurité
- 55763, Forney Pro Series Outer Protective Lens, 2-Pack
- 55764, Forney Pro Series Inner Protective Lens, 2-Pack
- 55765, Forney Pro Series Outer Protective Lens, 5-Pack
- 55766, Forney Pro Series Lens Kit, 5-Pack (2 lentilles intérieures et 3 lentilles extérieures)
- 55767, 1 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55768, 1,5 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55769, 2 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55770, 2,5 Diopter Magnifying Lens for Forney Easy Weld, Forney and Forney Pro Series Auto-darkening Souding Helmets
- 55787, Casque de ratchet pour forney Pro Series Auto-Darkening Souding Helmets
Zone d'affichage:
Performance :
Conformité :
Pièces et accessoires de remplacement :
Poids &Dimensions
- Largeur 11,38 po (28,91 cm)
- Hauteur 12,13 po (30,81 cm)
- Poids 2,03 lbs (.92 kg)
- Zone d’affichage 3-15/16" x 2-5/8"
- Longueur 11,75 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Capacités TIG Oui à 5 Amps
- Grind Mode Oui
- Description Casque de soudage Pro Black Matte ADF
- Engrenage de tête Five Point Ratchet Harness w/back pad
- Vitesse de l’objectif 1/25000 Deuxième vitesse de commutation
- Gamme d’ombres réglable 5-13
- État de lumière Variable 9-13
- Type Casque de soudeur
- Nombre de capteurs d’arc 4
- Marque Forney
- Qualité de l’objectif Vraie couleur
- Série Forney Pro
- Matériau Nylon
- Suspension Clé à cliquet
- Numéro de référence du fabricant 55935
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Forney 55935 PRO Casque de soudage Noir Matte ADF
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit