Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Les carreaux de plafond fissurés sont d'excellents panneaux tout usage et économiques fabriqués avec un procédé de fabrication à feutre d'eau qui procure de bonnes propriétés acoustiques. Ce sont des carreaux acoustiques à texture moyenne qui comportent des fissures directionnelles. Ils nettoient facilement avec une brosse molle ou un aspirateur.
- Matériel de panneau de fibres agglomérées
- Facile à installer dans un panneau Grille suspendu
- Indice de feu de classe A
- Coefficient de réduction du bruit 55
- Nettoyage simple avec une brosse douce ou un aspirateur
- Pour une utilisation avec large grille 15/16"
- 8/caisse
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 5/8 en
- Poids 5,25 lbs (2,39 kg)
Détails du produit
- Modèle Directionnel fissuré
- CAC 35
- CNRC 0,55
- Type d’arête Carré
- Pourcentage de contenu recyclé 24 à 28
- Réflexion de la lumière 0,81
- Marque GROUPE DE SÉCURITÉ UNIVERSEL
- Quantité par paquet 8
- Style de montage Suspendu
- Matériau Fibres minérales
- Numéro de référence du fabricant 562
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans - Produit individuel, garantie de 30 ans avec systèmes de suspension de marque Donn
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
USG 562 Fissured™ Panneaux de plafond, Fibre minérale, Blanc, 48" x 24"
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires