Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La fourche hygiénique est porte-à-feu renforcée avec un tube intérieur en aluminium. Il est intervenu à deux endroits, ce qui aide à prévenir les blessures au dos. Il est principalement utilisé pour vider les produits frais des grands contenants.
Poids &Dimensions
- Profondeur 49 in (124,46 cm)
- Largeur 9-13/64 po (23,38 cm)
- Hauteur 5-7/64 po (12,98 cm)
- Poids 3,18 lbs (1,45 kg)
Détails du produit
- Description Fourche hygiénique
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 56905
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 56905 Hygiel Fork, Blanc
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit