Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Wagner Control Pro 170 High Efficiency Airless prend la peur de pulvérisation sans air, ce qui rend plus facile de peindre comme un pro. La nouvelle technologie de pointe du système HEA diminue la surpray jusqu’à 55 % tout en fournissant un jet plus doux, en améliorant le contrôle et en fournissant une finition plus cohérente. La pompe HEA de 0,60 HP est un pulvérisateur durable et puissant qui peut pulvériser des revêtements non cintrés avec une section fluide reconstruisable qui maximise la durée de vie du pulvérisateur et il est soutenu par la meilleure garantie et la plus longue de l’industrie. Le Control Pro 170 a un débit de 0,33 GPM et peut accueillir jusqu’à 0,017. Pointe. L’appareil est livré avec un 515 Control Pro pointe et garde de pointe et un tuyau de 30 pieds.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 30 ft
- Longueur du cordon 1,5 ft
Détails du produit
- Puissance en watts 480 W
- Type Pulvérisateur sans air à haute efficacité
- Marque Wagner
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 1600 psi
- Matériau Plastique
- Style Control Pro Series
- Numéro de référence du fabricant 0580001
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans Limitée
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wagner Control Pro 170 HEA Piston Pump Paint Pulvérisateur
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit