Prix : 759,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Titan ControlMax™ 1700 High Efficiency Airless™ élimine la peur de la pulvérisation sans air, ce qui rend plus facile de peindre comme un pro. La nouvelle technologie de pointe du système HEA diminue la surpray jusqu’à 55 % tout en fournissant un jet plus doux, en améliorant le contrôle et en fournissant une finition plus cohérente. La pompe HEA de 0,60 de puissance est un pulvérisateur durable et puissant qui peut pulvériser des revêtements non cintrés avec une section de fluide reconstructible qui maximise la durée de vie du pulvérisateur et il est soutenu par la meilleure et la plus longue garantie de l’industrie. Le ControlMax 1700 a un débit de 0,33 GPM et peut accueillir jusqu’à un pourboire de 17 ». L’appareil est livré avec un 515 ControlMax pointe et garde de pointe et un tuyau de 30 pieds.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 30 ft
- Longueur du cordon 1,5 ft
Détails du produit
- Puissance en watts 480 W
- Type Pulvérisateur sans air à haute efficacité
- Marque Titan
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 1500 psi
- Matériau Métal
- Style ControlMax Series
- Numéro de référence du fabricant 0580009
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans Limitée
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wagner ControlMax 1700 HEA Piston Pump Paint Pulvérisateur
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit