Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le big job sprayer pour le Do-It-Yourselfer. Le nouveau power tank Control Pro 130 enlève l’intimidation de la pulvérisation sans air avec un contrôle inégalé et un modèle de ventilateur indulgent qui offre une finition plus cohérente. Il est parfait pour le bricoleur qui veut peindre comme un pro et l’homme à tout faire ou petit entrepreneur qui pulvérise quelques fois par an. Le power tank peut être utilisé avec une large gamme de revêtements pour les travaux intérieurs et extérieurs.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 25 ft
- Longueur du cordon 1,5 ft
Détails du produit
- Capacité 1,5 gallons
- Puissance en watts 300 W
- Type Pulvérisateur sans air à haute efficacité
- Marque Wagner
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 1600 psi
- Matériau Plastique
- Style Control Pro Series
- Numéro de référence du fabricant 0580678
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wagner Control Pro 130 HEA Piston Pump Paint Pulvérisateur
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit