Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
USG Fissured™#586, 2'x2'x5/8", Firecode, Square Edge
Les carreaux de plafond fissurés sont d'excellents panneaux tout usage et économiques fabriqués avec un procédé de fabrication à feutre d'eau qui procure de bonnes propriétés acoustiques. Ce sont des carreaux acoustiques à texture moyenne qui comportent des fissures directionnelles. Ils nettoient facilement avec une brosse molle ou un aspirateur.
Les carreaux de plafond fissurés sont d'excellents panneaux tout usage et économiques fabriqués avec un procédé de fabrication à feutre d'eau qui procure de bonnes propriétés acoustiques. Ce sont des carreaux acoustiques à texture moyenne qui comportent des fissures directionnelles. Ils nettoient facilement avec une brosse molle ou un aspirateur.
- Matériel de panneau de fibres agglomérées
- Facile à installer dans un panneau Grille suspendu
- Produit Firecode conçu pour répondre aux codes de sécurité de la vie
- Coefficient de réduction du bruit 55
- Nettoyage simple avec une brosse douce ou un aspirateur
- Pour une utilisation avec large grille 15/16"
- 8/caisse
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 5/8 en
- Poids 8,13 lbs (3,7 kg)
Détails du produit
- Modèle Directionnel fissuré
- CAC 35
- CNRC 0,55
- Type d’arête Carré
- Pourcentage de contenu recyclé 41 à 49
- Réflexion de la lumière 0,81
- Marque GROUPE DE SÉCURITÉ UNIVERSEL
- Quantité par paquet 8
- Style de montage Suspendu
- Matériau Fibres minérales
- Numéro de référence du fabricant 586
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans - Produit individuel, garantie de 30 ans avec systèmes de suspension de marque Donn
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
USG 586 Fissured™ Panneaux de plafond, Fibre minérale, Blanc, 24" x 48"
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires