Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Article nº : WBB503211

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 209,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Adam Equipment GF Series Balance plate-forme en acier inoxydable, 660 lb x 0,05 lb

Adam Equipment GF Series Balance plate-forme en acier inoxydable, 660 lb x 0,05 lb

Adam Equipment PT11M Series NTEP Platform Scale W/GkaM LCD Indicator, 4'x4', 2 500 lb x 0,5 lb

Adam Equipment PT11M Series NTEP Platform Scale W/GkaM LCD Indicator, 4'x4', 2 500 lb x 0,5 lb

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Les balances de plate-forme industrielle de PT offrent la durabilité, la construction de qualité et la facilité d'utilisation pour peser les objets surdimensionnés ou lourds sur des planchers d'entrepôt. Le PT dispose d'une grande base en acier avec une surface de plaque de diamant, pieds de nivellement réglable et le câble. Les rampes facultatives facilitent le chargement et le déchargement d'objets lourds. Inclut l’indicateur numérique GK pour les applications de pesage élargies qui incluent le checkweighing, le comptage des pièces et le pesage dynamique des animaux. Garantie limitée de 1 ans.

Caractéristiques :
  • La construction robuste résiste à l'utilisation industrielle
  • Surface de plaque de diamant pour l'adhérence supplémentaire
  • Les rampes facultatives facilitent le chargement et le déchargement
  • Inclut l'indicateur numérique GK
  • Câble protégé d'environ cinq mètres/15 pieds


Poids &Dimensions

  • Largeur 47-1/4 po (120,02 cm)
  • Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
  • Poids 174,1 lbs (79,14 kg)
  • Afficher la hauteur du chiffre 0,8 %"(20mm)
  • Longueur 47-1/4 po (120,02 cm)
  • Lisibilité 2 lb (.91 kg)
  • Unité de mesure g, kg, lb, lb : Oz, oz, N
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 12 800mA adaptateur
  • Indicateur inclus Oui
  • Temps de stabilisation 2 secondes
  • Calibration External
  • Légal pour le commerce Non
  • Type Balance à palette
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Température de fonctionnement -10-40° C / 14°-104 ° F
  • Description Échelle de plate-forme avec indicateur
  • interface RS-232
  • Affichage LED
  • Marque Adam Equipment
  • Série PT
  • Numéro de référence du fabricant PT312-10GK
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : graderguy

    Date de : Avril 23, 2019

    Nous permet d’économiser
    Votre commentaire :
    Après avoir combattu les compagnies de transport pour les 30 dernières années plus de reweighs, cet appareil nous a donné quelques dents quand ils cupide et essaient d’élever notre taux de fret. Je recommande cette balance pour quiconque a besoin de peser les choses lourdes et encombrantes !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 174,00 $ avec ce produit comparable

Balance mondiale de palettes industrielles™ avec indicateur LCD, 4' x 4', 5 000 lb x 1 lb

Article nº : 242433

(9)

Expédition en un jour ouvrable

2 035,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Article nº : WBB503211

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb
    Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb
    Échelle de plate-forme de série de PT d’équipement d’Adam avec l’indicateur led de GK, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant