Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Automatique de surcharge
- Classe B isolation résistant à l’humidité
- 1,0 facteur de Service
- 5/8 pouces diamètre de l’arbre avec clavette et plat
- 60º C ambiant
- Monovitesse
- Rotation réversible
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Longueur d’axe 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur moins d’arbre 10-3/8 po (26,35 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Tension 200-230/460 V
- Emplacement de montage Bande de ventre
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 56
- RPM nominal 1140
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 3
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,8/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant H567
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle H567, 6-1/2" Stock moteur 460/200-230 Volts 1140 tr/min 3/4 HP
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit