Prix : 13,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® 6 lame amagnétique Feeler Gauge ensemble, lames 1/2 "x 3"
Contient lames épaisseur non magnétique en laiton pour la vérification de l’entrefer dans les systèmes d’allumage électronique pour toutes les conditions météorologiques. 1/2 "x 3" lames en acier titulaire. Tailles :. 006",. 008 »,. 010 »,. 012 »,. 014 »,. 016 ». Lames où sont gravées des taille décimale et en équivalent métrique.
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 152
- Mesure min 6 po (.02 cm)
- Largeur des feuilles 0,5 po (1,27 cm)
- Mesure maximale 0,406 po (1,03 cm)
- Longueur de la feuille 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Sortie de données Non
- Digital Non
- Cote IP Aucun
- Nombre de pièces 6
- Type Ensemble Feeler Gage
- Marque Proto
- Matériau En laiton
- Style Fan Open Straight
- Mécanique ou numérique Mécanique
- Numéro de référence du fabricant J000BR
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ramon
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mitutoyo 104-137 0-6 "12 pièce interchangeable enclume mécanique micromètre
Article nº : B611356
Pas encore évalué
759,00 $
Ensemble de jauges d'épaisseur non magnétique Proto J000BR 6 lames, lames de 1/2 po x 3 po
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires