Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUNEX® 6 roulette Creeper, avec appuie-tête réglables, poudre enduite cadre noir, couverture en vinyle rouge
Sunex Caster Creeper comprend un appuie-tête réglable qui vous gardera confortable, mobile et pris en charge tout en faisant n’importe quel travail. Cette liane comprend un cadre noir recouvert de poudre pour une longue durée de vie et la durabilité et un couvercle en vinyle rouge amorti qui est résistant à la plupart des solvants.
Caractéristiques :
Sunex Caster Creeper comprend un appuie-tête réglable qui vous gardera confortable, mobile et pris en charge tout en faisant n’importe quel travail. Cette liane comprend un cadre noir recouvert de poudre pour une longue durée de vie et la durabilité et un couvercle en vinyle rouge amorti qui est résistant à la plupart des solvants.
Caractéristiques :
- Profil bas avec 1-3/4 po.
- Capacité de 250 lbs
- Soutenu par une garantie de 1 ans
- Roulette de remplacement disponible - 8503
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Type Plante grimpante
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description Plante grimpante Roulette 6
- Numéro de référence du fabricant 8505
- Capacité 250 lbs (113,64 kg)
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Dégagement de l’étage ?
Question posée par : JASON, 14 et 2017 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jason, le dégagement de l’étage est 1,75". Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Accessoires
SUNEX outils 8505 6 roulette Creeper, avec appuie-tête réglables, cadre noir, couvercle rouge poudré
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires