Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce 6 x 20 pi tissé Poly « Crème solaire » Tarp est imperméable à l’eau, Mildewproof, résistant à la déchirure et résistant à l’acide. 6 oz par yard carré, 11-12 mil épaisse, 14 x 14 armure comte, oeillets environ chaque 18", renforcé oeillet de coin. Fini la taille environ 2 % ou 6" plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé en tissu noir et ensuite laminé argent des deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV traité.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 pi (1,83 m)
- Poids 4,9 lbs (2,23 kg)
- Poids du tissu par verge carrée 6 oz
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Épaisseur mil 12
- Espacement passe-fil 18 po
- Taille 6 x 20 ft
Détails du produit
- Points de connexion Passe-fils
- Description Bâche d’usage général
- Nombre de tissages de tissus 14 x 14
- Quantité par paquet 1
- Marque Harpster de Philipsburg
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant ST6x20
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Conduit flexible ignifuge pour ventilateur de 16 », 32'L, jaune
Article nº : 292596
Pas encore évalué
299,95 $
Ruban de réparation bâche blanche - 2 "x 35'
Article nº : B335694
Pas encore évalué
19,25 $
18" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2
Article nº : B335736
Pas encore évalué
61,90 $
10' x 60' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, haute visibilité jaune - Y10x60
Article nº : B335785
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Justrite® Cabinet de préparation aux situations d’urgence, 65"Wx43"Dx18"H, Orange, Assemblé
Article nº : 269893
Pas encore évalué
3 155,00 $
6' x 20' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - ST6x20
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires