Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Barre rotative à engrenages de 6' 80118060' avec pieds réglables catégorie 1

Barre rotative à engrenages de 6' 80118060' avec pieds réglables catégorie 1

Article nº : WBB1507358

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6 275,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Barre rotative à engrenages de 5' 80118050' avec pieds réglables catégorie 1

Barre rotative à engrenages de 5' 80118050' avec pieds réglables catégorie 1

Barre rotative à engrenages de 4' 80118040' avec pieds réglables catégorie 1

Barre rotative à engrenages de 4' 80118040' avec pieds réglables catégorie 1

Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines

Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines

Un cultivateur de rangées implémente 80111500 avec un cadre en fer à angle lourd catégorie 1

Un cultivateur de rangées implémente 80111500 avec un cadre en fer à angle lourd catégorie 1

Drag Harrow Attachment 4' x 4' 3018371 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines

Drag Harrow Attachment 4' x 4' 3018371 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines

6 'Engrenage entraîné barre rotative Outil avec pieds réglables Chat. 1

Rotary Tiller est la réponse à vos besoins de tallage de grande surface. La robuste en fonte réducteurs fonctionnalité 100 % gear driven fiabilité avec la protection de la lubrification à l’huile et un arbre de transmission feuillet embrayage PTO. Auto-affûtées dents traitées thermiquement coupera à travers les sols les plus difficiles derrière votre 25-60 HP tracteur. Comprend des pieds réglables pour contrôler la profondeur de labourage et est traitée avec une finition de manteau de poudre résistant aux rayons UV longue durée. Caractéristiques robustes en fonte 25-60 HP Gear Box, tous engins pilotées côté Gear Box, auto-affûtées dents traitées thermiquement, la finition durable résistant aux rayons UV poudre de manteau, de catégorie 1 branchements et compatibilité attelage rapide.

La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.

Poids &Dimensions

  • Largeur 39 in (99,06 cm)
  • Longueur 77 in (195,58 cm)
  • Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Poids 710 lbs (322,73 kg)

Détails du produit

  • Type de lame Dents
  • Assemblage requis Non
  • Description Équipement de tracteur du point 3
  • Type de catégorie 1
  • Type de paramètre Pieds réglables
  • Type d’attelage 3-pt.
  • Type 6' fraise
  • Pour une utilisation avec 25-60 HP tracteurs
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Boite de vitesses Heavy Duty
  • Numéro de référence du fabricant 80118060YEL
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Barre rotative à engrenages de 6' 80118060' avec pieds réglables catégorie 1

Barre rotative à engrenages de 6' 80118060' avec pieds réglables catégorie 1

Article nº : WBB1507358