Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Brevetée SWG Venter est ETL et cETL indiqués pour tous les gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel ou appareils de chauffage au mazout. Combine le moteur, ventilateur et hotte dans un complet, facile à installer l’appareil. Le Sgt se monte à l’extérieur de l’édifice et tire les gaz de combustion de l’appareil traversant le mur extérieur utilisant 100 % pression négative. Made in USA.
Avantages :
Quand l’utiliser :
Cliquer pour voir Power Venter Contol Kits
Cliquer pour voir systèmes d’Air de Combustion
Avantages :
- 100 % une pression négative dans le tuyau d’évacuation pour une sécurité maximale.
- Tuyau galvanisé standard peut être utilisé au lieu de cher inox.
- Pas besoin de sceller les joints de tuyaux d’évent, économisant temps et argent.
- Significativement plus évacuer les longueurs à pression positive, diriger des systèmes de ventilation.
- Recommandé par les principaux fabricants d’appareil de chauffage.
- Made in USA
Quand l’utiliser :
- Avec les fours à gaz ou au mazout, chaudières et chauffe-eau.
- Nouvelle construction.
- Convertir des électriques, à gaz ou au mazout.
- Pour éviter le regarnissage d’une cheminée.
- Installation d’un appareil de chauffage additionnel.
- Lorsque la décharge conjointement avec chauffe-eau ou appareil supplémentaire, peut être utilisé comme une seule unité de gaz/pétrole combo.
- Made in USA
Cliquer pour voir Power Venter Contol Kits
Cliquer pour voir systèmes d’Air de Combustion
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre 6 in (15,24 cm)
- Taille de pipe 6 in (15,24 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 21,9 lbs (9,95 kg)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Marque Contrôles de champs
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SWGII-6
- BTU 416000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Champ contrôle 6" Power Venter 416 000 BTU SWGII-6
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit