Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Big Bill 6 Pocket Cargo Pants, Sergé robuste, 34W x 30L, Marine

Big Bill 6 Pocket Cargo Pants, Sergé robuste, 34W x 30L, Marine

Article nº : WBB3118038

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

  • Sergé robuste
  • Des jambes amples pour plus de confort
  • Colorant longue durée.
  • Presse permanente.
  • Fermeture frontale à glissière et bouton en laiton.
  • 2 poches avant renforcées.
  • 2 poches arrière avec rabat et fermeture à bouton caché.
  • 2 grandes poches de chargement plissées latérales avec rabat et fermeture à bouton dissimulée.

Poids &Dimensions

  • Taille 34/30

Détails du produit

  • Type Jeans/Pantalons
  • Entre les sexes Pour hommes
  • Marque Grosse facture
  • Numéro de référence du fabricant 3239-30-NAY-34
  • Couleur Marine
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Big Bill 6 Pocket Cargo Pants, Sergé robuste, 34W x 30L, Marine

Big Bill 6 Pocket Cargo Pants, Sergé robuste, 34W x 30L, Marine

Article nº : WBB3118038

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant