Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Facile à nettoyer, bancs de finition satinée sont parfaits pour les services alimentaires, de laboratoire et de nombreuses autres applications. Son amorti pour résister aux vibrations avec bordures de sécurité 1-7/8" ourlé. calibre 14, 304 dessus en acier inoxydable de grade. Banc a trois renforts de canal caisson d’acier épais pour plus de solidité et de rigidité. Pieds en tube sont 1-5/8" diamètre avec 1" H réglable pieds de nivellement. 60" long banc. Répond aux normes NSF et ISDA.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Jauge de base 16 ga
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Calibre 14 ga
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" en acier inoxydable
- Assemblage requis Oui
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base 304 en acier inoxydable
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 2TSX-3060
- Matériel d’étagère --
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sarah Lawrence
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aero Manufacturing Company Tiroir en acier inoxydable, 15 « L x 20 « D
Article nº : 488028
Pas encore évalué
429,95 $
669,00 $
1 205,00 $
Aero Manufacturing 304 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », 4 » Dosseret, calibre 16
Article nº : B203759
Pas encore évalué
1 485,00 $
Aero Manufacturing 304 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », calibre 14
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires