Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Hauteur du dosseret 2-1/4 po (5,72 cm)
- Calibre 18 GA (68,14 l)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Style Undershelf &Dosseret
- Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base Acier galvanisé
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant IAS-3060
- Couleur Argent
-
Aero Manufacturing AS30X60 W 60" x 30" D acier inoxydable de calibre 18 Workbench W / dosseret
-
300813
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bryan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dave Harrison
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce tableau était parfait quand il n’est arrivé aucun bosses ou des marques n’importe où. Le revêtement décollé facile et l’assemblage était simple, même si les outils nécessaires et les vis de réglage supplémentaires inclus. La table est solide et fera tout ce qu’elle a été conçu pour faire. merci:)
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de charge pour cette table ?
Question posée par : Octobre 12, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 12, 2011
La capacité sur le 60 30 X 18 Gauge inox Workbench w / dosseret est 250lbs.
-
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B2943633
Pas encore évalué
170,85 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc
Article nº : B468359
Pas encore évalué
909,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »
Article nº : 319060
Expédition en un jour ouvrable
355,95 $
comparer les élémentsAero Manufacturing 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère, dosseret 2-1/4 », calibre 18
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires