Prix : 3 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SOCLE EXTRA PROFOND ETABLIS
4 Tiroirs/Armoires - Bord de sécurité Anti-statique ESD Haut
Construction en acier de forte épaisseur. Tiroirs entièrement soudés étendent 93 % pour un accès facile, ont une capacité de 150 lbs avec poignées pleine largeur encastrée et roulements à billes en acier roulement lisses pour une ouverture facile. Piédestal et le Cabinet peuvent être placé sur chaque côté pour une installation interchangeable. Dimensions du socle avec la base sont 16-7/8" W x 28-1/2 « D x 33-1/2 » H. Cabinet dispose de système de sécurité de pointe-prévention et comprennent serrure avec deux clés. Ce 17-3/4" cabinet verrouillage H comprend un top 5" tiroir H. 4-tiroir socle comprend un 3", deux 5 » et un 7 « tiroir H. Paillasse est 1-1/4" épais statique ESD dissipatif avec barre palpeuse rayon. Fini d’émail cuit. Facilité de montage. Garantie limitée à vie.
*Repose-pieds non inclus
4 Tiroirs/Armoires - Bord de sécurité Anti-statique ESD Haut
Construction en acier de forte épaisseur. Tiroirs entièrement soudés étendent 93 % pour un accès facile, ont une capacité de 150 lbs avec poignées pleine largeur encastrée et roulements à billes en acier roulement lisses pour une ouverture facile. Piédestal et le Cabinet peuvent être placé sur chaque côté pour une installation interchangeable. Dimensions du socle avec la base sont 16-7/8" W x 28-1/2 « D x 33-1/2 » H. Cabinet dispose de système de sécurité de pointe-prévention et comprennent serrure avec deux clés. Ce 17-3/4" cabinet verrouillage H comprend un top 5" tiroir H. 4-tiroir socle comprend un 3", deux 5 » et un 7 « tiroir H. Paillasse est 1-1/4" épais statique ESD dissipatif avec barre palpeuse rayon. Fini d’émail cuit. Facilité de montage. Garantie limitée à vie.
*Repose-pieds non inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 1
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Configuration 4 tiroir / armoire
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Stratifié ESD
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 250231
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wearwell® Électriquement Conductive Diamond-Plate Mat 9/16" Épais 3' x 5' Noir
Article nº : 276830DP
339,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 60 x 30 ESD Safety Edge 4 Tiroir &Cabinet Workbench
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires