Souvent achetés ensemble
Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Bloc de boucherie Boos à bord carré en érable par John Boos & Co.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en acier inoxydable solides et résistants à la corrosion
Bancs de travail Maple Top inox, jambe ouverte
Ce 60" W x 30 bord carré épaisseur « banc D jambe ouverte a 1-3/4 » dessus en érable fini avec un protecteur pénétrant de l’huile minérale. Jambes sont faites de calibre 16, 304 en acier inoxydable qui résiste aux produits chimiques et la majorité des solvants. 1-5/8" pieds en tube ø comprennent les pieds niveleurs réglables. 35-3/4" H dans l’ensemble des mesures. Jambe ouverte comprend des croisillons pour la rigidité.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en acier inoxydable solides et résistants à la corrosion
Bancs de travail Maple Top inox, jambe ouverte
Ce 60" W x 30 bord carré épaisseur « banc D jambe ouverte a 1-3/4 » dessus en érable fini avec un protecteur pénétrant de l’huile minérale. Jambes sont faites de calibre 16, 304 en acier inoxydable qui résiste aux produits chimiques et la majorité des solvants. 1-5/8" pieds en tube ø comprennent les pieds niveleurs réglables. 35-3/4" H dans l’ensemble des mesures. Jambe ouverte comprend des croisillons pour la rigidité.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Jauge 16 GA (60,57 l)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Description Banc de jambe ouverte
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Style Sans Undershelf
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 249493
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 60 x 30 Maple Butcher Block Square Edge Workbench avec jambes SS
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires