Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EN PLASTIQUE SUPÉRIEURS ÉTABLIS AVEC PIEDS EN ACIER INOXYDABLE
Pieds en acier inoxydable
Dessus en plastique offrant une surface de travail lisse, dure qui est adaptée à n’importe quelle application, y compris les cuisines, laboratoires, etc.. Durable, facile à nettoyer 1-5/8" épaisse lumière top gris est en plastique haute pression stratifié avec un noyau en bois pour résister à un usage intensif. Jambes sont fabriqués à partir de calibre 16, 304 en acier inoxydable qui résiste aux produits chimiques et la majorité des solvants. 1-5/8" pieds en tube diamètre comprennent les pieds niveleurs réglables. Mesures 34 "H. établis ont croisillons pour la rigidité.
Pieds en acier inoxydable
Dessus en plastique offrant une surface de travail lisse, dure qui est adaptée à n’importe quelle application, y compris les cuisines, laboratoires, etc.. Durable, facile à nettoyer 1-5/8" épaisse lumière top gris est en plastique haute pression stratifié avec un noyau en bois pour résister à un usage intensif. Jambes sont fabriqués à partir de calibre 16, 304 en acier inoxydable qui résiste aux produits chimiques et la majorité des solvants. 1-5/8" pieds en tube diamètre comprennent les pieds niveleurs réglables. Mesures 34 "H. établis ont croisillons pour la rigidité.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Jauge 16 GA (60,57 l)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Plastique stratifié
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier inoxydable
- Style Supprimer des valeurs
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 253812
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
80,95 $
59,95 $
Global Industrial™ 60 X 30 Plastic Laminate Square Edge Workbench avec jambes en acier inoxydable
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires