Souvent achetés ensemble
Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
60"W x 30"D Workbench avec 1-5/8 Thick Square Edge Plastic Top 4 Tiroir/Jambe ouverte
Workbench piédestal faite avec forte, tous soudé en acier qui résiste aux environnements industriels difficiles et fournit le stockage pour n’importe quelle application. Tiroirs de socle offrent opération tiroir lisse à l’aide de galets en nylon et poignées en aluminium pleine longueur. Tous les tiroirs verrouillent individuellement à l’aide de cylindres de serrures pour stockage sécurisé. Dimensions du tiroir intérieur sont 13" W x 17-3/4 « D x 5-1/2 » H. comprend 13 calibre en acier ouvert piètement. Finition de manteau de poudre grise. Dans l’ensemble colonne dimensions sont 15-3/4" W x 20" D x h 32 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 33-5/8 po (85,41 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Configuration 4 tiroir / base ouverte
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi sur pied unique
- Top Matériel Plastique stratifié
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 607678
- Couleur Gris
-
60" W x piédestal Workbench de 30" D W / 4 tiroirs, plastique stratifié carré Edge - gris
-
607678
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Steel Uprights, Gris, 2/Pack
Article nº : 606940GY
Pas encore évalué
79,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 60 x 30 Pedestal Workbench - 4 Drawers, Plastic Laminate Square Edge - Gris
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires