Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 6000 Series 4,5L Bijoux Nettoyeur vapeur

Fiable 6000 Series 4,5L Bijoux Nettoyeur vapeur

Article nº : WBC0049441

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 675,00 $

Quantité

Le 6000CJ est notre unité de remplissage manuel de taille moyenne avec un réservoir de chaudière de 4,5 L, une pression de 4,5 bars, une température de vapeur de 105 ° C, une construction en acier inoxydable et made in Italy. Il est conçu pour une utilisation quotidienne toute la journée. Il dispose de 4 systèmes de sécurité, d’une soupape de purge pour aider à maintenir sa durée de vie et ses performances, d’un interrupteur de contacteur robuste et d’une buse de vapeur réglable et d’un contrôleur de pédale. Le 6000CJ est destiné à ceux qui exigent les meilleures performances mais ne nécessitent pas plus de 4,5 L de capacité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-3/4 en
  • Profondeur 8-3/4 en
  • Hauteur 15 dans
  • Poids 16,7 lbs
  • Longueur 13 dans
  • Largeur de nettoyage 0,5 po
  • Longueur du cordon 7

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description 4,5L Bijoux Nettoyeur vapeur
  • Capacité 5 qt
  • Ampérage 10 A
  • Type Nettoyeur vapeur de bijoux
  • Puissance de pression 60 LB/PO2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fiable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température 221F
  • Numéro de référence du fabricant 6000CJ
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 6000 Series 4,5L Bijoux Nettoyeur vapeur

Fiable 6000 Series 4,5L Bijoux Nettoyeur vapeur

Article nº : WBC0049441

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant