Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le 6000BU fournit 60 PSI de pression de vapeur et jusqu’à 6 heures de vapeur continue et est le moyen le plus rapide et le plus efficace de fournir des résultats professionnels. Associé à la brosse à vapeur 3800IA, il produit de la vapeur sous pression sèche parfaite pour une grande variété de matériaux et d’applications. Le 6000BU excelle dans la production de vapeur de qualité, sèche et sous pression. La vapeur sous pression est le moyen le plus rapide et le plus efficace de repassage. Il permet aux fibres du tissu d’être adoucies plus rapidement, avec le poids et la chaleur du fer posant les fibres à plat. Cela crée la finition nette et propre exigée par les professionnels.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 dans
- Profondeur 11 dans
- Hauteur 13 dans
- Poids 16 lbs
- Longueur du tuyau 86,4 %"
- Longueur 8 dans
- Longueur du cordon 7
- Largeur de nettoyage 3,5 po
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description 4,5L Cuiseur vapeur pressurisé avec brosse
- Capacité 5 qt
- Ampérage 17 A
- Type Bateau à vapeur pressurisé avec brosse
- Puissance de pression 60 LB/PO2
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Acier inoxydable
- Température 221F
- Numéro de référence du fabricant 6000BU-3800IA
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiable 6000 Series 4,5L Pressurized Steamer avec brosse
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit