Prix : 3 009,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre 6000VB le plus vendu est la combinaison parfaite d’excellentes performances et d’un excellent rapport qualité-prix. C’est le choix du professionnel pour le repassage de tous les types de vêtements, des chemises aux pantalons, en passant par les robes et les vestes.
En appuyant sur une planche à repasser ordinaire, vous risquez d’obtenir une surface de repassage humide, ce qui rend impossible l’obtention d’une finition propre et nette pour vos vêtements. Le 6000VB avec un puissant moteur d’aspiration de 0,8 CV est le modèle sur lequel la plupart des professionnels comptent.
Fonctionnalités
En appuyant sur une planche à repasser ordinaire, vous risquez d’obtenir une surface de repassage humide, ce qui rend impossible l’obtention d’une finition propre et nette pour vos vêtements. Le 6000VB avec un puissant moteur d’aspiration de 0,8 CV est le modèle sur lequel la plupart des professionnels comptent.
Fonctionnalités
- 43 po. x 13,8 pouces Zone de pressage
- Élément chauffant réglable
- Ensemble de couvercles/tampons d’une seule pièce
- Plateau de récupération pour les vêtements plus longs
- Cheminée d’évacuation
- Tampon de fer et support de cordon inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 21 dans
- Hauteur 71 dans
- Poids 160 lbs
- Longueur 62
- Surface Dimension 43 "x 13,8"
Détails du produit
- Tension 120 V
- pays Italie
- Ampérage 10 A
- Type Carte de pressage sous vide
- Marque Fiable
- Numéro de référence du fabricant 6000VB
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiable 6000VB - Carte de pressage sous vide professionnelle
3009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit