Prix : 1 779,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le standard industriel pour film d’emballage l’emballage alimentaire depuis les dernières années 65, machines de conditionnement thermique sont constitués d’éléments de robustes pour résister à des années d’utilisation et si nombreuses fonctionnalités n’ont pas trouvé sur les autres emballages. Nous recommandons un wrapper rouleau monté comme le 600D laizes de film sont fréquemment modifiés. Utilisations du film jusqu'à 20" de large. (Note : chaleur seal matériel est vendu sans film.)
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contrôlée par l’état solide tige coupure de film
- Thermostat 6 "x 15" plaque de cuisson avec couvercle anti-adhérante, remplaçable
- Base en aluminium de forte épaisseur
- Construction en aluminium et en acier inoxydable
- Surface d’habillage en acier inoxydable
- Pieds de large en caoutchouc pour une stabilité
- Temporisateur d’heure 12
- 8 "x 15" plaque chauffante avec protège-ventre
- Stand de modèle 50
- 220 volts puissance
- 24", 30 largeurs «, 36 »
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur maximale du film 20 in (50,8 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Dimensions de la plaque chauffante 6 po x 15 po
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Machine d’emballage alimentaire chaleur Seal
- Marque Soudure à chaud
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium & inox
- Numéro de référence du fabricant 600A
- Symboles Made in USA
Garantie
- Garantie 1 an sur les pièces
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé USDA, approuvé par UL
Galerie de photos et vidéos
-
Alfa International Corporation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermoscelleuse Heat Seal 600A, 26 po L x 22-1/2 po l x 9 po H, 115 V
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit