Prix : 289,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
6050SM fiable - Servomoteur de couture
Servomoteur brushless DC SewQuiet 6050SM est une merveille de moderne-jour d’ingéniosité et de la technologie, fabriquée et conçue pour dépasser vos attentes. C’est le seul servomoteur d’intégrer un design complet 12-bobine (vs 6 ou 9). Ceci fournit une puissance inégalée et le couple, le genre de couple qui a besoin de travailler avec les matériaux les plus durs. Et pour ceux qui cherchent à ajouter un synchroniseur à votre moteur, il est maintenant disponible comme une option autonome faible coût.
Le 6050SM de SewQuiet représente la quatrième génération de l’innovation servomoteur d’économie d’énergie de fiable. Precision étape par étape, couture pour coudre détaillée, la possibilité de brancher une lampe reliée à la terre directement à l’arrière du moteurs, UL/CSA certifié de composants électriques et le silence total qui le SewQuiet a donné son nom... la nouvelle 6000SM prend tout ce que nous avons appris sur moteurs dernières années 60 vers de nouveaux sommets.
Fonctionnalités
Servomoteur brushless DC SewQuiet 6050SM est une merveille de moderne-jour d’ingéniosité et de la technologie, fabriquée et conçue pour dépasser vos attentes. C’est le seul servomoteur d’intégrer un design complet 12-bobine (vs 6 ou 9). Ceci fournit une puissance inégalée et le couple, le genre de couple qui a besoin de travailler avec les matériaux les plus durs. Et pour ceux qui cherchent à ajouter un synchroniseur à votre moteur, il est maintenant disponible comme une option autonome faible coût.
Le 6050SM de SewQuiet représente la quatrième génération de l’innovation servomoteur d’économie d’énergie de fiable. Precision étape par étape, couture pour coudre détaillée, la possibilité de brancher une lampe reliée à la terre directement à l’arrière du moteurs, UL/CSA certifié de composants électriques et le silence total qui le SewQuiet a donné son nom... la nouvelle 6000SM prend tout ce que nous avons appris sur moteurs dernières années 60 vers de nouveaux sommets.
Fonctionnalités
- Puissance de 550W
- Plus de couple que conventionnel embrayage ou servomoteurs
- Jusqu'à 75 % des économies d’énergie
- Régulateur de vitesse numérique
- Directions vers la droite et vers la gauche
- Protection intégrée contre les surcharges
- Manuel d’instructions avec des paramètres de vitesse inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 9 dans
- Hauteur 6 dans
- Poids 7,8 lbs
- Longueur 9-3/4 en
Détails du produit
- Type Synchroniseur à servomoteur
- Marque Fiable
- Tension 220 V
- Numéro de référence du fabricant 6050SM
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Servomoteur de couture fiable 6050SM - 220V
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit