Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Norme américaine 6063.051.002 Valve de rinçage à capteur électronique, urinoir, FloWise 0,5 GPFCette vanne de rinçage 0,5 GPF à haute efficacité permet d’économiser 50 % de la consommation d’eau lorsqu’elle est associée à l’UHE Allbrook® ou Washbrook® 0,5 GPF. Caractéristiques :
- Dispositif de Compensation de pression exclusif permet à la valve de chasse de livrer un volume constant de la chasse indépendamment de la pression d’eau
- Vanne de brassage ne peut pas être ajustée pour fournir plus ou moins l’eau, assurant des économies d’eau & performance
- Vanne de brassage électronique avec système de proximité de Selectronic® pour un fonctionnement hygiénique « mains libres »
- Auto-nettoyante piston permet d’éviter le colmatage et réduit la maintenance
- Phoque positif assure une performance sans fuite
- Stade Flush - valve offre chasse courte 2 toutes les minutes pendant les périodes de forte utilisation
- Entièrement mécanique manuelle - permet de valve purger pendant une panne de courant
- Opération sécurité intégrée - valve se ferme automatiquement sur la perte de pression d’électricité ou d’eau
- Chasse d’eau sanitaire - robinet rinçage automatique après 24 heures de non-utilisation de maintenir piège seal
- State-of-the Art électronique est immunisé à l’extérieur de la lumière
- Conception étanche assure des performances fiables
- Gamme réglable sans outils (manuellement ou par télécommande)
- Peut être installé à gauche ou à droite remis
- ADA conforme
Poids &Dimensions
- Taille de l’empennage 3/4 en
- Taille du Spud 3/4 en
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 0,5 gal/chasse d’eau (1,89 l)
- Type de batterie Batterie au Lithium 6V
- Type de chasse Capteur
- Placement de Spud Retour au début
- Litres par flush 1,9
- Pour une utilisation avec Urinoir
- Marque American Standard
- LB/PO2 25-80 lb/po2
- Série Selectronic
- Numéro de référence du fabricant 6 063 051,002
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit