Prix : 1 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec le kit d’extension lifetime outdoor storage shed, vous pouvez ajouter de l’espace supplémentaire à votre hangar à vie existant. Le kit d’extension a été conçu pour vous fournir un moyen facile d’obtenir plus de stockage sans avoir à investir dans un nouveau hangar. Que vous avez besoin de plus d’étagères, d’espace pour une tondeuse à gazon, ou tout simplement à la recherche de stocker plus d’outils, ce kit est l’option parfaite. Le kit d’extension shed ajoute 60 pouces de longueur à votre hangar et comprend des panneaux muraux, panneaux de toit, panneaux de plancher, et tout le matériel nécessaire pour l’installation. Avec cette extension, vous obtenez la même conception durable et faible d’entretien pour garder votre hangar à la recherche élégant et propre sur le dessus de l’utilité supplémentaire. Vous obtenez les mêmes murs protégés uv, planchers résistants aux glissements, et toit aigu pour se protéger contre les éléments. Maintenez la grande apparence attrayante et la conception de votre hangar tout en élargissant votre espace de stockage avec le kit d’extension à vie.
Kit d’extension de hangar de 5 pi - Le kit inclut :
Ce kit d’extension hangar est compatible avec les modèles 60187, 60236, 60237, 6415 et 6433.
Kit d’extension de hangar de 5 pi - Le kit inclut :
- Panneau mural (4)
- Panneau de toit (4)
- Bande de soutien truss (4)
- Panneau de plancher (4)Bouchon de toit (2)
- Truss Channel (2)
- Fenêtre (2)
- Gouttière (4)
- Bande de support de toit (8)
- Canal de soutien mural (4)
- Tout le matériel d’installation.
Ce kit d’extension hangar est compatible avec les modèles 60187, 60236, 60237, 6415 et 6433.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 132-3/4 po (337,19 cm)
- Hauteur du pic intérieur 7' 5 » pi
- Pour la taille du hangar Bâtiments de rangement extérieurs de 11' de large
- Hauteur 9' 4 » pi
- Poids 296 lbs (134,55 kg)
Détails du produit
- Puits de lumière 2
- Windows (2) Swing Out (10) Swing Out (10) Swing Out (
- Plancher Plancher en polyéthylène
- Assemblage requis Oui
- Type Kit d’extension avec Windows
- Pour une utilisation avec 60187, 60236, 60237, 6415, and 6433
- Quantité par paquet 1
- Marque Durée de vie
- Matériau En polyéthylène renforcé d’acier
- Couleur Désert de sable
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Met en Windows pour toute vie 60' 2" Kit d’extension avec 11
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires