Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Comprend des supports de montage pour l’installation sur des montants de Etabli modulaire extensible base (vendu séparément). Comprend des supports de montage en acier. Fournit une source de lumière commode pour les environnements de travail mal éclairé. Cadre et tête luminaire comprend luminaire double ampoule avec lumineux marche/arrêt interrupteur et le cordon. L’ampoule n’est pas incluse. Recommandé 48 " Montages F32 T8 ampoule.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Lumière zénithale
- Marque Pro-ligne
- Nombre d’ampoules 2 lb (.91 kg)
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Numéro de référence du fabricant BOLOF60
- Couleur Noir
- Puissance en watts 32 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pro-Line Overhead Light & Fixture, 60"W
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit