Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Prolongé pour une meilleure portée. Entrez dans où les autres outils ne parviennent pas à aller !
- Compact de carter d’engrenages coniques à meule monobloc
- Atteint à l’intérieur des angles de degrés que 30 avec roue 4"
- Engrenages internes pour prolonger la vie de grade supérieur en acier
- Nouveau moteur de HP 1 élimine « caler » et augmente la fiabilité
- Nouveau verrouillage de broche pour la facilité de roue changer
- Nouvelle position 11 rotation meneur
- Tailles de disque de meuleuse : 4"(1/16 x 3/8) (1 x 8/3/8)
Poids &Dimensions
- Poids 3,75 lbs (1,7 kg)
- Taille de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 15,5 po (39,37 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
Détails du produit
- Matériel de poignée Composite
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 6 CFM
- Description Coin intérieur Die Grinder
- CFM moyen 6 CFM
- Devoir Médium
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Type de broyeur 4" à l’intérieur de coupure
- Marque Aircat (Aircat)
- LB/PO2 lb/po2 90
- Vitesse à vide 14000 rpm
- Puissance moteur 1,0 CV
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 6275-A
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aircat® Inside Corner Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 14000 RPM
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit